セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 食品工業向け
セブンユニフォームの フード・キャップ 食品工業向け
制菌帽子
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68277055
品番
JW4654-7
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ライトパープル
サイズ
フリー
仕様
後部/ゴム入、制菌
種別
丸天帽
種類
ツバ付
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
タッサー
性別
男女兼用