PACKOUT 小物収納(102mm x 102mm) 2個セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68281625 品番48-22-8062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,077
販売価格(税別)
1,888

壁掛け、積み重ねての使用が可能
容量:20 oz (591 ml)
オーガナイザートレー付き
ディバイダー (1枚) 付き
PACKOUT 製品との互換性
以下の製品の中に収納が可能:PACKOUT オーガナイザー Mサイズ (48-22-8430)、PACKOUT オーガナイザー Sサイズ (48-22-8435)
2個セット
PACKOUT マウンティングプレートに装着可能

長さ(mm)101.6 幅(mm)101.6 質量(kg)0.227 高さ(mm)185.42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする