村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 分銅/おもり
OIML型標準分銅
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68287083
品番
100mg
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
てんびん・分銅の校正やISO9000シリーズ認定に最適です。
規格
OIML(国際法定計量機関)E2級
種別
証明書なし
タイプ
100mg
材質
非磁性ステンレススチール(SUS310S)
最大許容誤差 mg(±)
0.016