ケニス
防滴型デジタル温度計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68288282
品番
ST-9215
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
簡易防滴型で幅広い用途にご使用いただけるデジタル温度計です。 最大・最小値表示機能を備えています。 センサキャップ付です。
測定範囲(℃)
-50~300
特性
防滴
寸法(mm)
47×16×180
質量(g)
20
電源
ボタン電池LR44×1(モニタ電池付属)
精度
±1℃(-30~250℃)
分解能
0.1℃(-19.9~199.9℃)
センサー寸法(mm)
Φ3.5×120