全方向移動制御ロボ RDS-4WD55シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68353400 品番RDS-4WD55-104TYPE3+
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

駆動部にメカナムホイールと通常タイヤの2種類を装備、交換できる2Wayロボ。
通常タイヤで、従来の前後移動、右左折、信地回転、超信地回転、メカナムホイールで、並進運動、円弧運動、円周移動、四方八方移動などが実現できます。
変調赤外線センサ/赤外線反射センサを付属、明るさセンサ/音センサをマイコンボード内に内蔵しており、これらを利用して各種制御を行えます。
マイコンボードにArduino互換のRDC-104を搭載、センサを利用し、全方向移動をプログラミングします。

仕様●液晶付き●サイズ:幅170×奥行200×高さ140mm●重量:900g●電源:アルカリ単3乾電池(別売:マイコンボード用4本、モータ用3本、合計7本)●超音波距離センサ/加速度ジャイロセンサ 増設可能●プログラム開発環境 Arduino/ArduBlockを利用します。Windows10以上で利用できます。●キットの作製、プログラミングの方法など詳細にわたるカリキュラムガイド付属●RDS-4WD55-104TYPE3+のセット内容●マイコンボード:RDC-104(Type3+)液晶付き●センサ:赤外線反 アズワン品番67-0430-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする