Merck(メルクミリポア)
HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
穴径(μm)
0.2
0.2
0.45
直径(Φmm)
25
4
13
25
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
68393474
品番
SLLGH25NK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥287,000
HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。
形状
B
直径(Φmm)
25
穴径(μm)
0.2
滅菌
非滅菌
材質(フィルター)
親水性PTFE(オムニポア)
材質(ハウジング)
HDPE