※使用例
Merck(メルクミリポア)
ステリカップ(吸引ろ過フィルタユニット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
68395705
品番
SCVPU11RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,400
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
材質
(フィルタ)ポリスチレン
容量(mL)
1000
タイプ
タンパク質極低吸着・組織培養
穴径(μm)
0.1
滅菌
γ線滅菌済
材質(フィルター)
PVDF