曜日別特売

ステリカップ(吸引ろ過フィルタユニット)

ステリカップ(吸引ろ過フィルタユニット) - Merck(メルクミリポア)

滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。

材質(フィルタ)ポリスチレンタイプタンパク質極低吸着・組織培養滅菌γ線滅菌済材質(フィルター)PVDF内容量1箱(12個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
穴径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68395696SCVPU02RE2500.1
21,400
取扱い終了
返品不可
68395705SCVPU11RE10000.1
39,400
取扱い終了
返品不可
68395714SCGVU01RE1500.22
18,200
取扱い終了
返品不可
68395723SCGVU02RE2500.22
20,300
取扱い終了
返品不可
68395732SCGVU05RE5000.22
29,600
取扱い終了
返品不可
68395748SCGVU11RE10000.22
38,400
取扱い終了
返品不可
68395757SCHVU01RE1500.45
17,700
取扱い終了
返品不可
68395766SCHVU02RE2500.45
20,700
取扱い終了
返品不可
68395775SCHVU05RE5000.45
29,200
取扱い終了
返品不可
68395784SCHVU11RE10000.45
38,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする