曜日別特売
SCHVU02RE ステリカップ(吸引ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア) 68395766

※使用例

ステリカップ(吸引ろ過フィルタユニット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(12個)注文コード68395766品番SCHVU02RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,700

滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。

材質(フィルタ)ポリスチレン容量(mL)250タイプタンパク質極低吸着・組織培養穴径(μm)0.45滅菌γ線滅菌済材質(フィルター)PVDF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする