P-11 カバープレート 2枚入 SUZUKID(スズキッド) 68399178

P-11 カバープレート 2枚入 SUZUKID(スズキッド) 68399178
P-11 カバープレート 2枚入 SUZUKID(スズキッド) 68399178

カバープレート 2枚入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(2枚)
注文コード
68399178
品番
P-11
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159

スパッタから手持ち面を守ります。
電気溶接向け遮光面の交換用カバープレートです。
ガラス製のカバープレートです。

用途
電気溶接用
材質
ガラス
質量(g)
23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×50×2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68399178
2022-12-07
用途: 鉄板溶接時

普通の品です。コスパは良いです。次回もリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする