サンコープラスチック
サンコープラスチックの 研究関連用品・実験用必需品
サンコープラスチックの 樹脂/消毒バット・トレー
ミニプラスチックバット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68434275
品番
SPC-1
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
PP
色
ホワイト
容量(L)
0.64
有効内寸(mm)
180×123×24
外寸法(mm)
217×157×28