シールチェーン 520SR-X2 シルバー

(15件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68439104 品番 520SR-X2(CR;NP) 100L MLJ
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

◎シールチェーン [QXリングチェーン]
主に520-530の標準のシールチェーンで採用した低価格で高品質の標準的なQXリングチェーン。
EK独自のQXリングは、Oリングチェーンに比べ50%フリクションを減らし、しかも50%耐久性を増しています。
・長寿命を保証するソリッドブシュ
・高耐久ソリッドローラ
・四方かしめピン
・特殊合金プレート
・軽量化のための内プレート穴採用
・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献
■EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。
・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。
・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。
中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。
・初期伸びを大幅に低減。
・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。
・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。
日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。

シルバー リンク数100L 主な適合車種Monster 750 1996-2001年式:98-01年に適合(要現車確認) 継手MLJ(カシメジョイント) 適合排気量(cc)〜650cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68439217
2023-06-26
用途:
純正チェーンから交換

15000km使用した純正チェーンのコマの動きが悪くなったので、本製品に交換。
自分で簡単に交換できた上、クラッチを切った状態での空走がとても軽くなった。こんなに効果があるとは思わなかった。

対象商品:
68439131
2023-09-21
用途:
バイクのメンテナンス
メルコモビリティーソリューションズ株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リンク数の種類が合っていたので、カット作業が省けて助かりました。

対象商品:
68439226
2021-06-08
用途:
SV650Xの交換用として

ノーマルチェーンを約20,000km使用しての交換になりました。
メンテナンスはマメにしていたのですが、ノーマルが所々片伸びをしていたので交換しました。
過度な期待はしていなかったのですが、やはり新品の転がりは多少は違います?(燃費の差も加速も誤差程度)
錆対策も踏まえ、シルバーメッキな色を購入したので、カスタムした感はほとんどないのは嬉しい誤算でした。
なお、スクリュージョイントを選んでもプレート圧入に工具が必要な為、カシメタイプを選択しましたが、作業は難しくはありませんでした。
良品だと思います( 'ω')/

2人が参考にしています
対象商品:
68439226
2021-08-16
用途:
通勤バイクに使用
サービス業

初期延びもほとんどなく3千キロ走ったが調整の必要も無い。
今まで使用したドライブチェーンの中では最高です。
今後は我が家のバイクはすべてEKを使用しますね。

1人が参考にしています
対象商品:
68439244
2021-01-09
用途:
CBR400R(NC47)用

EKのSRXシリーズはインナープレートに肉抜きが施されて軽量でかつ耐久性もあり、それでいて低価格。メッキの強度も他社製品とそん色ない。
こちらのサイトでは、細かい刻みのリンク数で購入できるので、カットする手間が省けて、コマのムダも生じない。価格はバイク用品店など比較にならないほど安い。モノタロウ最高。

2人が参考にしています
対象商品:
68439131
2020-06-17
用途:
バイクのチェーン交換

EKのシールチェーンを初めて使用しましたが DIDのVXシリーズより軽い感じがして走行時のフィーリングも良いです。今回はKMCのノンシールチェーンからの変更でしたが(車両はAX-1)燃費も落ちることなく良好です。初期伸びもほんど無く大変気に入りました。ほかにも数台バイクを所有していますので、次回交換時にリピートしようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68439131
2020-08-18
用途:
バイク整備用、ホンダGB250クラブマン
製造業

出荷時に102コマでカット済のため、装着は非常に楽です。クリップの挿入も特殊な工具は不要で、ラジオペンチ的なもので代用可能でした。交換後、1000km以上走りましたが、他の方もコメントされてましたが、初期伸びが殆ど無く、驚きました。

対象商品:
68439131
2020-04-09
用途:
オートバイのメンテナンス

ホンダGB250 Clubmanに使用。純正はカシメチェーンだが今回はあえてクリップ式を選択。ジョイントの圧入はピン部に8mmのメガネをあてがってウォーターポンププライヤでグイッと挟めばスルッと入ります。あとは向きに気をつけてクリップをパチンと嵌めれば完了。特工不要で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする