曜日別特売
525SR-X2 104L SKJ シールチェーン 525SR-X2 スチール EKチェーン 68439515

 

525SR-X2 104L SKJ シールチェーン 525SR-X2 スチール EKチェーン 68439515
525SR-X2 104L SKJ シールチェーン 525SR-X2 スチール EKチェーン 68439515
525SR-X2 104L SKJ シールチェーン 525SR-X2 スチール EKチェーン 68439515
525SR-X2 104L SKJ シールチェーン 525SR-X2 スチール EKチェーン 68439515
525SR-X2 104L SKJ シールチェーン 525SR-X2 スチール EKチェーン 68439515
525SR-X2 104L SKJ シールチェーン 525SR-X2 スチール EKチェーン 68439515
525SR-X2 104L SKJ シールチェーン 525SR-X2 スチール EKチェーン 68439515

シールチェーン 525SR-X2 スチール

(19件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
リンク数104L
104L
100L
102L
106L
108L
110L
112L
114L
116L
118L
120L
122L
124L
126L
128L
130L
140L
150L
94L
90L
92L
96L
98L
132L
134L
136L
138L
142L
144L
146L
148L
960L
1920L
スチール
継手SKJ(圧入式クリップジョイント)
内容量1本注文コード68439515品番525SR-X2 104L SKJ
参考基準価格(税別)¥12,584販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

EK525サイズ QXリングシールチェーン EK525SR-X2 スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~900ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチールリンク数104L継手SKJ(圧入式クリップジョイント)適合排気量(cc)~900cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途: カシメ道具がなくても自分で装着できるのがよい
教育・研究機関

カシメ道具がないと使えない一般の商品と比べ、自分で装着できるところがいいです。チェーン自体も、さすがEKチェーン、バッチリ気持ちよく使えます。これからも利用したいです。

対象商品 : 68439585
2025-03-25
用途: バイク整備

スクリュージョイントは、カシメ用の工具が不要なのがいい。

対象商品 : 68439621
2022-09-13
用途: 愛車のCB750(RC42)のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

今までは某サイトで購入していましたが、こちらでは断然安価に購入することができました。
2万キロごとに交換しており、これでまた安心にツーリングに出かけられます。

対象商品 : 68439585
2021-07-08
用途: バイク
建設業・工事業

このチェーンは素人でも簡単に交換ができて最高でした。

対象商品 : 68439646
2021-05-03
用途: メンテナンス
サービス業

超使いやすい!
ボルトの、おりがコツいるけど。素人でも十分交換できる!

対象商品 : 68439594
2020-05-25
用途: 400CCバイクのチェーン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク屋さんよりとてもお安く変えました。交換は自分では不安なので持ち込みでやってもらいましたが、持ち込み交換工賃を払って総額は安く済みました。

対象商品 : 68439637
2020-05-04
用途: ホンダBROS400に使用

ホンダBROS400に使用しました。5月から値段が上がるとのことで、購入し交換しました。プライベート作業なので、クリップ式を選びました。BROS400ならクリップ式でも、大丈夫でしょう。

対象商品 : 68439603
2020-04-25
用途: mt-09トレーサーのチェーン
その他業種

加速が滑らかになり、音も静かになりました。次回も購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする