530ZVX3(CRGP)-126MLJ シールチェーン 530ZVX3 (NXリング) シルバー/ゴールド EKチェーン 68448545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

530ZVX3(CRGP)-126MLJ シールチェーン 530ZVX3 (NXリング) シルバー/ゴールド EKチェーン 68448545 530ZVX3(CRGP)-126MLJ シールチェーン 530ZVX3 (NXリング) シルバー/ゴールド EKチェーン 68448545

シールチェーン 530ZVX3 (NXリング) シルバー/ゴールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68448545 品番530ZVX3(CRGP)-126MLJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,240
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

◎シールチェーン [NXリングチェーン]
EK独自のNXリングはQXリングに比べ高耐久性、軽量化を実現させています。また、シールの形状変更によりチェーンの高強度化を実現させています。
・プレートに新型プレート形状を採用
・従来のZVXシリーズより引張り強度に対する剛性が向上
・長寿命を保証するソリッドブシュ
・高耐久ソリッドローラ
・四方かしめピン
・特殊合金プレート
・軽量化のための内プレート穴採用
・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献
■EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。
・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。
・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。
中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。
・初期伸びを大幅に低減。
・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。
・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。
日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。

付属品ジョイント1個 シルバー/ゴールド サイズ530 タイプZVX3(NXリング) リンク数126L 継手MLJ(カシメ)
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする