曜日別特売

ラインエース

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1本
内径(Φmm)
125.9
長さ(m)
7
注文コード
68452706
品番
22114-125 7m【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)アウトレット
¥119,80068,980

SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。

用途
一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
7
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
0.50(5.1)
ピッチ(mm)
22
内径(Φmm)
125.9
外径(Φmm)
152.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
塩ビ
赤/透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
機能
耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) ≪Φ250・Φ300は0.25MPa(2.5kgf/cm3) ≫・透明性有
使用流体
水(温水)
呼び径(inch)
5
許容曲げ半径(mm)
630
適合流体
水・温水
呼び径(Φmm)
125
特性
耐圧/透明性
参考質量(g/m)
4220
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※納品先によっては、営業所止めもしくは別途チャーター費用がかかる場合がございます。

商品説明動画

ホースのカット方法 ラインエース 210409
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-20
用途: 農業用

曲がりがきつくなくホースの移動にもスムーズに曲がるので良いねします

2025-07-21
用途: 陶製品原料(泥漿)の配管に使っています
製造業

泥が硬化し詰まったので交換しました。数年に一度の交換が必要になります。

対象商品 : 05765978
2017-08-21
用途: 排水
卸売・小売業

海水に使っていますが今のところ調子はいいです。硬くならないかしばらく様子見です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする