TEX092BK【ワケあり】 プルテックス アンチ・オックス (ワインストッパー) EBM(江部松商事) 68453309

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プルテックス アンチ・オックス (ワインストッパー)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード68453309品番TEX092BK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,083
販売価格(税別)アウトレット
¥3,9983,712
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質シリコン、カーボン寸法(mm)Φ40×H48品名・タイプボトルストッパーEBM品番3315500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27826725
2022-10-14
用途: 飲み残しワインの酸化防止
Alsace飲食業

使い勝手よく耐久性もありで、重宝しています。
飲み残しワインの酸化防止効果も実感できていますが、少なすぎる量(ボトル半分以下)のワインですと、効果は薄いようです。使い方次第で、非常に心強いアイテムです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする