大洋製器工業
インカラウンドスリング JIS HN形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・色
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(m)
6
色
表面布:青
注文コード
68453485
品番
INKJHN-1.6X6【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥28,936
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
8,798
バスケットに入れる
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。
吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途
一般玉掛け作業用ラウンドスリング
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
382-5533
種別
エンドレス形
材質
芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
厚さ(mm)
7
色
表面布:青
ベルト幅(mm)
50
規格
JIS B 8811
使用荷重(t)
1.6
全長(m)
6
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。