コイズミ照明
エクステリア フットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色)
注文コード
68463666
品番
AU44102L
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色)
アズワン品番
64-9323-64
仕様
断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型
幅(mm)
120
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
120
奥行(mm)
13
消費電力(W)
1.2
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
12.5
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
15
演色指数(Ra)
85
注意
※調光器との併用はできません。
※取付には埋込ボックスが必要です。市販のものを別途お求めください。