コイズミ照明
エクステリア フットライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、パネル/アクリル(透明)
注文コード
68463718
品番
AU46982L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
材質
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、パネル/アクリル(透明)
アズワン品番
64-9327-72
仕様
壁面埋込専用型、断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型、別売専用埋込ボックス/AEE546405
幅(mm)
165
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
48
奥行(mm)
7
消費電力(W)
1.6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。