曜日別特売
AEE690078 エクステリアライト コイズミ照明 68465696

エクステリアライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68465696
品番
AEE690078
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

ポール用
Φ89.1~114mm用

仕様
防雨型
長さ(mm)
1200
幅(mm)
20
質量(kg)
0.2
アズワン品番
64-9328-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする