曜日別特売
AL8-13M-S AL8型アングルボールバルブGねじ×Gねじ オンダ製作所 68486367

 

AL8-13M-S AL8型アングルボールバルブGねじ×Gねじ オンダ製作所 68486367
AL8-13M-S AL8型アングルボールバルブGねじ×Gねじ オンダ製作所 68486367
AL8-13M-S AL8型アングルボールバルブGねじ×Gねじ オンダ製作所 68486367

AL8型アングルボールバルブGねじ×Gねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68486367品番AL8-13M-S
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・食洗機、浄水器配管、給湯器配管に便利です。
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・ノンアスベストパッキン付

材質黄銅、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最小内径(Φmm)9最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG1/2
注意
※・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする