C08 ドラゴン だいしゅうごう 50ピース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード68491371 品番80486
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥748
販売価格(税別) 書籍
680

世界各地に伝説が残るドラゴン(龍)が大集合のジグソーパズル。
かっこいいドラゴンが描かれたピースを組み合わせることで、ドラゴンたちの姿や名前を覚えることができます。
50ピース、対象年齢4〜5歳。便利な収納袋と、ドラゴンの名前が覚えられるシート付き。

判型B4ヨコ ページ数1 著者名監修:池谷裕二 イラスト:碧 初版年月2025/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする