- ラッカースプレーMAX サンデーペイント 68525825 - ラッカースプレーMAX サンデーペイント 68525825 - ラッカースプレーMAX サンデーペイント 68525825

ラッカースプレーMAX

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 68525825 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。
色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。

主な用途鉄部 使用場所屋内外兼用 油性 or 水性油性 成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル 用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など タイプラッカースプレー 塗り面積(m2)約0.6〜0.8(2回塗り) 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリルラッカー
注意
※自動車には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68526026
2026-02-13
用途:
農機の塗装
藤田サービス 様

スパイダーモア850系のホワイト部分に使用しています。
かなり良い発色です。

対象商品:
68526026
2024-07-13
用途:
コンバインの補修ペイント

焦らずに乾いてから重ね塗りをすると、とてもテカテカに仕上がりました。
すぐに剥げるでしょうが満足しております。

対象商品:
68526281
2023-06-14
用途:
塗装作業
DULC 様 (製造業)

エアブラシを使うほどでも無いラッカー塗装作業にいつも使ってます。今まで使ったクリアの中では品質が一番良いと思います。つや消しもあるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
68526281
2023-07-11
用途:
木部の塗装
製造業

10年以上いつも使っています。自分の目的(クリア塗装)の品質では缶スプレーで一番と思います。その分、値段も他より高いですが。今後も使うと思います。

対象商品:
68526184
2023-09-04
用途:
塗装作業
株式会社ワタベ 様 (サービス業)

大変使いやすいので、これからも購入します。まとめ買いすると安くなると嬉しいです。

対象商品:
68526175
2023-07-02
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
農・林・水産業

大変満足しています。ありがとうございました。。。。。。

対象商品:
68526437
2022-02-05
用途:
鉄製品用
都築工芸 様

OD色のスプレーを試してみたが、グリーン系の明るめカーキ色でとてもセンスの良い色でした。フタの色と中身の色が違うスプレーが多いですが、これはほぼ同じでした。艶有りですが適度なツヤで良い感じです。工具箱を塗り替えましたがバッチリです!

対象商品:
68526412
2021-03-04
用途:
バイクの外装塗装
製造業

思ったより白かった。「アイボリー」の方が欲しい色に近かったかも。想定内ではあったが。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする