曜日別特売
- ラッカースプレーSL サンデーペイント 68526516

 

- ラッカースプレーSL サンデーペイント 68526516
- ラッカースプレーSL サンデーペイント 68526516

ラッカースプレーSL

(79件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
グレー
シルバー
つや消し黒
透明
NEWレッド
ピンク
オレンジレッド
空色
水色
アイボリー
シェルホワイト
茶色
こげ茶
うす緑
NEWゴールド
内容量1本(300mL)注文コード68526516品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。
乾きも極めて速い。

用途
鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など
屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など
ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに
成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリルグレータイプ硝化綿ラッカースプレー指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)トラスコ品番818-6321主な用途木、鉄、マーキング危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
注意
※アルミ、プラスチック、ステンレス、皮製品、合成皮革品、布製品、発泡スチロールには塗らないでください。
※メーカーのスプレー製品には、フロンガスや鉛含有物を使用していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: 農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

色は丁度良いです、が粘度が薄いのでもうちょっと固いとよかったです。

対象商品 : 37707275
2024-11-14
用途: バイクホイール塗装
SSSG自動車・二輪車・自転車関連業

低価格で良いでした。下塗りをしっかりとしてから、天気の良い日に原付きホイール塗装が上手く出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 37707257
2023-01-30
用途: 鉄製品の塗装

若干乾くのに時間がかかりますが、いい感じの艶消し黒になります。

1が参考にしています
対象商品 : 37707232
2023-05-17
用途: 有害鳥獣駆除の看板書き
小出商会

価格的に手ごろなのをと思い購入しました。獣の体に番号を振るのに使います

1が参考にしています
対象商品 : 37707214
2022-09-01
用途: 現場
製造業

各種あるので色んな色のを使って見ました。
他のメーカーのより使い易く、長持ちするとのことです。
価格も安価なので気に入ってます。

対象商品 : 37707275
2022-11-02
用途: ウクレレの塗装

長年これ使ってます。
完全乾燥には時間がかかるけど、仕上がりは綺麗だし、音も良く仕上がるように思います。

対象商品 : 68526525
2022-03-29
用途: トラックの補修
スパークパートナーズ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

望む色とビミョーに違いましたが乾きも早く使いやすかったです

対象商品 : 68526595
2022-02-21
用途: 加工品の仕上げに
田村企画建設業・工事業

今までに購入していた所が扱わないので、ここでの購入になりました。同じメーカーの別の商品は、薄い様な気がしてなりません。
同じ回数吹いても決まらないです。SLは良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする