コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 空圧補器関連商品
マルチシリーズ 残圧排気弁 手動方式ノブ形
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
配管接続口径
【P・A】Rc1/4、【R】Rc1/4
注文コード
68532292
品番
300V-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
配管接続口径
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。
排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
仕様
【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60°
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
有効断面積(mm
2
)(CV値)
【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56)
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.32
取付方向
自由
給油
不要
配管接続口径
【P・A】Rc1/4、【R】Rc1/4
材質(ノブ)
樹脂
操作方式
手動方式ノブ形