簡易はかり

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68539161 品番 70008
参考基準価格(税別)¥21,120 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
●読み取りやすい目盛板を採用しました。
●全高が低いので、重量物を載せる際に便利です。

種類自動はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)100 目量(g)500 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)350×250 測定範囲0〜100kg 材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ 寸法(mm)350×289×146 規格取引証明以外用 質量(g)5000 用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 材質(本体)鉄製 材質(カバー)目盛表示カバー:AS樹脂 材質(計量皿) ひょう量単位kg 材質(目盛板)アルミ
注意
※物を乗せたままでの保管はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
工場作業用
鉱業

簡単に荷物の重さをはかりたくて購入。値段も安いし、難しい操作もなく便利です。

対象商品:
68539152
2021-11-18
用途:
収穫量の確認、荷物の計量
農・林・水産業

重たいものを低い位置で計量できるので、腰への負担が少なくてすみます
もう少しメモリが大きく表示されると見やすいです

対象商品:
68539152
2022-06-11
用途:
宅配発送時の重量確認
製造業

シンプルなものですので非常に使いやすく、耐久性もありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
68539152
2020-12-19
用途:
20s以上のエキスを計る

20s以上の時、他の計りと重さを比べたら
0.5s〜1.0sほどの差異が有る。

又、計る度に若干目盛りが変わる。

毎回なので、信用性に欠ける。

幅60pの桶に入れて計るのだが、計りが小さく目盛りが桶に隠れて見づらい。

目盛りが上に着いている、デジタル式の計りが良かった。。

2人が参考にしています
対象商品:
68539152
2019-08-26
用途:
製品の計量

段ボールケースに入った製品の計量に使用していますが、非常に見やすく使いやすいとのこと。

対象商品:
68539152
2019-06-15
用途:
錦鯉の海外出荷時、パッキングの計測
おやじ養鯉場 様

段ボールの箱に鯉と水を入れますが、航空貨物なので、ウェイトは重要です。このハカリは、安定性が良いので、作業がやり易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
68539152
2019-05-10
用途:
畜産 養豚

生まれた子豚の体重を測ります。1kgくらいで生まれてきます。お母さん豚1頭からたくさんの子豚が生まれるのですが 子豚の生時体重の計量がスムーズにおこなえます。

2人が参考にしています
対象商品:
68539152
2019-05-30
用途:
薬品の小分け 計量(kg)
製造業

容器に薬液を注入し、20kg 25kg 単位で計量する。アナログ秤のメリットとして、注入量のスピード微調整が出来て非常に便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする