ツールボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68550203 品番B-82
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

オーソドックスで軽量なスチール製工具箱です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)330×137×88 ブルー 用途作業工具の収納 材質スチール 質量(kg)1.1 タイプ中皿なし 容量(L)3.5 外寸法・幅(mm)330 外寸法・高さ(mm)88 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68550203
2015-04-22
用途:
工具の収納

二輪車の携帯工具入れとして購入しました。
留め金を開くとき、何かに引っ掛かるような感触がありますが、特に問題はありません。
振動で工具と箱がぶつかる音がしそうなので、内側にフェルトを張り付けて使用してます。
製品に高さがあるので、二段で使用できるトレイが付いていればもっと良かったかな?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする