パーツケースB-10用仕切板

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 68550343 品番 B-321
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
タイプ仕切板A(内箱A用) 適合機種内箱A用 寸法(mm)約84×33 適合B-10-AA・AB・AC・ RoHS指令(10物質対応)対応 仕様見出しシール付(1シート5切) トラスコ品番373-9864 厚さ(mm)2 質量(g)20 入数5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05841105
2019-08-05
用途:
パーツケース用です
その他業種

昔のは堅くて差し込みにくかったがソフトにはいるようになって気持ちよく
使っています。

対象商品:
68550343
2018-05-02
用途:
あるものをそろえる為

寸法がわからないので2種類買いました。寸法をかならず記載して欲しいです。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の寸法を追記しました。

対象商品:
05841105
2018-05-02
用途:
FILMをそろえる為に使用

寸法が記載されていないのが困った。寸法は必ず記載して欲しい。今期あは寸法がわからなかったので3種類購入した。

対象商品:
05841105
2017-10-14
用途:
パーツ整理
その他業種

二種注文で片方しかまだ来ていない、なんともいえい。

対象商品:
05841105
2015-07-08
用途:
カトラリーケースの仕切として
建設業・工事業

本来の仕様用途ではなく、カトラリーケースの仕切として使用しています。
色々探しましたが高さの合う物が無く、コレでダメならアクリル板で
手作りする予定でしたがしっかりとした作りなので両面テープで固定し、
問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする