七星科学研究所
NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ16)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68554861
品番
NJW16Lザ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。
パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。
A
33.3
B
5
H
26
F
4-3.4穴
D
1.5
C
30.5
E
3
G
20
I
4-m3タップ
型番
NJW16Lザ
シェルサイズ
Φ16
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリーズ
NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW