シンワエレクトリック
3.5mmステレオプラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68560095
品番
NP-3MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質
プラスチック
備考
コードブッシュ付
タイプ
ステレオ
極数
3極
形式
ストレート
プラグ
3.5mmプラグ
パッケージ
PJ14