TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の PC周辺機器
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の SFPモジュール
SFPケージアセンブリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68567049
品番
2364706-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:2●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0661
アズワン品番
65-7583-69