RTH-72-3-H 1山先端金具(T先) ParkerTAIYO 68579917

1山先端金具(T先)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)140 仕様●寸法EM(mm):90(-0.6〜-0.1)●寸法AV(mm):87 注文コード68579917 品番RTH-72-3-H
参考基準価格(税別)¥104,600 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は内径・仕様など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法EM(mm):90(-0.6〜-0.1)●寸法AV(mm):87 内径(Φmm)140 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 寸法J(mm)35 寸法CD(mm)- 寸法LE(mm)82 寸法CP(mm)- 寸法CA(mm)- 寸法CB(mm)- 寸法CW(mm)- 寸法CC(mm)- 寸法CR(mm)70 寸法CV(mm)- 寸法CE(mm)180 寸法CK(mm)Φ70H10 寸法CT(mm)- 寸法KKM72×2 寸法ED(mm)Φ138 寸法EF(mm)- 寸法RA(mm)250 寸法TW(mm)- 寸法FW(mm)- 寸法CF(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする