RYH-48-H 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO 68581301

2山先端金具(Y先)ピン付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)100 仕様●寸法ER(mm):R40●寸法AV(mm):77●寸法YD(mm):80 注文コード68581301 品番RYH-48-H
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は内径・仕様など87種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法ER(mm):R40●寸法AV(mm):77●寸法YD(mm):80 内径(Φmm)100 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 寸法W(mm)- 寸法J(mm)- 寸法MM(mm)- 寸法CD(mm)- 寸法LE(mm)60 寸法BL(mm)117 寸法CP(mm)- 寸法CA(mm)- 寸法CB(mm)- 寸法CW(mm)25 寸法AE(mm)- 寸法AF(mm)- 寸法CC(mm)- 寸法CL(mm)100 寸法CM(mm)50(0.1〜0.4) 寸法CR(mm)- 寸法CV(mm)12 寸法SD(mm)80 寸法CE(mm)145 寸法CK(mm)Φ40H10/f8 寸法CN(mm)- 寸法CT(mm)- 寸法KKM48×1.5 寸法DA(mm)- 寸法ED(mm)80 寸法RA(mm)185 寸法PL(mm)- 寸法FW(mm)- 寸法CF(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする