※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68583742
品番
35H-31CB50B900
参考基準価格(税別)
¥57,100
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
シリンダストローク(mm)
900
内径(Φmm)
50
取付支持形式
CB(クレビス形)
クッション
B(両側クッション付)
シリーズ
35H-3
材質(パッキン)
ニトリルゴム