※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31TA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68590916
品番
35H-31TA63B1000
参考基準価格(税別)
¥71,300
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
シリンダストローク(mm)
1000
内径(Φmm)
63
取付支持形式
TA(ロッド側トラニオン形)
クッション
B(両側クッション付)
シリーズ
35H-3
材質(パッキン)
ニトリルゴム