曜日別特売
CLS30-9 NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ30) 七星科学研究所 68631590

NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ30)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード68631590品番CLS30-9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様コンタクト極性無し種別丸型メタルコネクター形状篏合部:クランプのみ呼び径Φ30シリーズNWPCRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)9(パッキン呼び径)防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする