CHILY
ロッカスイッチON-OFF-ON
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
スイッチ
ON-OFFマーク/=○-
ON-OFFマーク/=○-
マーク:( || 〇 | )
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68637759
品番
3073-K4P11C03T1B02C-EA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
スイッチ
ON-OFFマーク/=○-
パネルマウント
SPDT(単極双投)
寸法(mm)
32×14×34.1
色
黒
定格
16A 125VAC 、16A 250VAC (UL、CUL)
温度範囲(℃)
0~+120
端子形状
タブ端子
動作特性
ON-OFF-ON
絶縁抵抗(MΩ)
DC 500V 100以上
接触抵抗(mΩ)
DC 2-4V 1A 20以下
電気的耐久性
10000 サイクル
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
SPDT 単極双投(接点2、回路数1)
耐電圧(V/min)
AC 1500
実装タイプ
パネルマウント