シンワエレクトリック
スピーカーターミナル ワンタッチ式 2P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68640051
品番
T-302C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
配線の先端を差し込むだけで固定と接続ができる端子版です。
スピーカーケーブルやDC電源ケーブルの接続に使われています。
仕様
ラグあり/差込孔○/ツマミ取り外し×
ねじピッチ(mm)
45
外形(mm)
55×24
コネクタ形状
ワンタッチターミナル
ピン数(ピン)
2
色(本体)
黒
パネル取付方式
ねじ止め