BEAT

(3件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68706042 品番HF-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,020

スチールビード

サイズ20×2.125 ETRTO規格57-406 ブラック 質量(g)645 空気圧(kPa[psi])240[35]
注意
※タイヤのみ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68706042
2019-10-09
用途:
消耗品の交換用
建設業・工事業

標準空気圧240kPaは比較的柔らか目です。取付から1ヶ月程で空気を追加で入れました。中に入れるチューブの性能にもよりますが、リム打ちパンク防止のため時々空気圧の点検をおすすめします。
999円で購入しましたがこの価格なら大満足です。

対象商品:
68706042
2019-09-21
用途:
電動アシスト自転車用に
自動車・二輪車・自転車関連業

別の商品を注文したが廃盤との事で、こちらを購入。乗り心地も良くあとはブロックタイヤなのでタイヤの減り具合が気になるところ

対象商品:
68706042
2018-12-20
用途:
カスタム
製造業

見た目だけでなく食いつきもよく最高です、また買います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする