曜日別特売
3HP-08E-10S4-F SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-08E) ParkerTAIYO 68706723

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-08E)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC100(50/60Hz)結線方式DINソケット式/配線口:G1/2オプション左用取付プレート付(イージマニホールド左用)注文コード68706723品番3HP-08E-10S4-F
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)10使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G1/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)質量(kg)0.52ポート数3ポート切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ電圧(V)AC100(50/60Hz)結線方式DINソケット式/配線口:G1/2駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由オプション左用取付プレート付(イージマニホールド左用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする