BP-033 ディスクブレーキパッド Vesrah 68707537

ディスクブレーキパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 種別BP-033T(Trial) 注文コード68707537 品番BP-033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・内容量52種類から選べます 他の種類を見る

初期制動が良く、安心感の得られるブレーキング
晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮
パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少
プロライダーも実戦で扱う高い信頼
国内メーカーによるジャパンメイド
【Trail】Vesrahブレーキパッドのエントリーグレード。誰でも簡単に自信を持ってライディングを楽しむことができるよう、効果的かつ強力な初期制動力と耐久性に優れた摩擦材により、初期のストッピングパワーが実感できる。街乗りから山乗りまであらゆる状況に適合し、あらゆるジャンルのスポーツ系バイクから、電動アシスト自転車にも最適。
【CrossCountry(XC)】ブレーキレバーを握った分だけリニアに反応する特性を持ち、最適な速度コントロールによりクイックかつスムーズなハンドリングを可能とする。
【DownHill(DH)】ノイズが少なく、扱いやすさにも定評があり、ダウンヒルに限らず様々なカテゴリーの競技用としても威力を発揮。ローターが高温時でも強力な制動力による高次元の安定性により勝利へ導く。Jシリーズ、全日本タイトルを奪取したダウンヒルチャンピオンパッド。

用途Hope : Mono Trial 種別BP-033T(Trial)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする