3HP-10E-10SG SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E) ParkerTAIYO 68708044

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電圧(V)AC100(50/60Hz)オプション結線方式DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付注文コード68708044品番3HP-10E-10SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,100
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)10使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G3/8給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ電圧(V)AC100(50/60Hz)結線方式DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由オプション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする