3HP-10E-10T1-H SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E) ParkerTAIYO 68708123

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電圧(V)AC100(50/60Hz)オプション右用取付プレート付(イージマニホールド右用)結線方式ターミナル式注文コード68708123品番3HP-10E-10T1-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)10使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G3/8給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ電圧(V)AC100(50/60Hz)結線方式ターミナル式駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由オプション右用取付プレート付(イージマニホールド右用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする