画像準備中

Qi2 準固体モバイルバッテリー HeatZero

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68710900 品番 VV28331PK
参考基準価格(税別)¥6,345 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

より速く、より安全に。「VOVA HeatZero」
VOVA HeatZero(ボバ・ヒートゼロ)は、Qi2公式認証を取得した次世代の準固体モバイルバッテリーです。
【発火しにくい新素材の安全・安心・長寿命バッテリー】
液体電解質の使用量を10%未満に抑えた準固体バッテリーを採用。一般的なリチウムイオン電池に比べて発火リスクを大幅に低減しました。
強い衝撃や釘刺しなどの過酷な条件下でも発熱・発火しにくい高耐久構造で、安全性を徹底追求しています。
※準固体バッテリーとは?
液体電解質を最小限に抑えたゲル状構造のバッテリーです。
発火や漏液のリスクを大幅に低減し、高エネルギー密度・優れた耐熱性・長寿命を実現。温度変化や充放電を繰り返しても安定した性能を保ちます。
【Qi2公認 × 15Wワイヤレス急速充電】
最新Qi2公式認証チップを搭載し、Qi2対応のiPhoneやAndroidスマートフォンを最大15Wでワイヤレス急速充電します。
【マグネットでズレずに安定充電】
表面磁束密度4100Gの強力マグネットがMagSafe対応のiPhoneなどにしっかり吸着。
動画視聴や操作中のながら充電にも快適に対応します。
【USB-CでPD 20W急速充電 × 2台同時充電】
USB-Cポートは最新のPD3.1規格に対応し、最大20Wの高速充電が可能。スマホやタブレットをスピーディーに充電できます。
また、USB-C有線+ワイヤレスの2台同時充電にも対応。ワイヤレス充電非対応のデバイスの充電や、家族や友人とのシェアにも便利です。
【パススルー充電対応 × 本体も急速充電】
スマートフォンなどに給電しながら本体も同時に充電できるパススルー機能を搭載。
バッテリー本体の充電もPD18W対応で急速充電が可能です。
※バッテリー本体を充電する際は、20W以上のアダプタを別途ご用意ください。
【LEDインジケーターで残量を確認】
4段階LEDインジケーターでバッテリー残量を一目で確認できます。
ワイヤレス充電中は緑色のLEDが点灯し、充電状態を直感的に把握できます。
【メタリック仕上げ × ラウンドエッジデザイン】
金属メッキ仕上げで、上質なメタリックの質感と滑らかな曲線フォルムを実現。
滑り止めシリコンラインとパステルカラーで、洗練された見た目と手触りを両立。
【PSEマーク取得・国際安全認証対応・6重保護システム搭載】
日本国内の安全基準に適合したPSEマークを取得。さらに、KC, CE, RoHSなどの国際安全認証も取得済みです。
内部には、過熱・過電流・過電圧・過放電・リセット保護・短絡(ショート)防止の6重保護回路を搭載。
飛行機内に持ち込みにも対応しており、旅行や出張など、あらゆるシーンで安心してご使用できます。
※航空会社によって機内持ち込みの条件が異なる場合があります。

仕様●Qi2ワイヤレス出力:最大15W●USB-C+ワイヤレス合計出力:最大15W●充放電サイクル:1000回以上(容量80%)●出力(USB-C):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (最大 20W)●対応急速充電規格:Qi2 / PD3.1●入出力ポート:USB-C×1●入力(USB-C):5V/3A、9V/2A (最大18W) ペールピンク 本体質量(g)133 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W64.4×D14.5×H92.6 バッテリー準固体リチウムイオン電池 充電時間約1.5時間(9V/2A以上の出力アダプター使用時) バッテリー容量(mAh)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ 本製品はQi2およびPD対応の準個体バッテリーです。
※ 本製品は、すべての機器への対応を保証するものではありません。
※ ご自身での分解・修理は絶対に行わないでください。
※ 熱源の近くや直射日光の当たる場所、火中での使用は避けてください。
※ 夏場は高温になる車内に放置しないでください。
※ 水中への投げ入れや、濡れた状態での使用はおやめください。
※ 濡れた手での操作は行わないでください。
※ 各デバイスの正規ケーブルを使用し、充電規格に従ってご利用ください。
※ 本製品は高い耐久性を備えていますが、意図的な落下や投げつけなど強い衝撃を与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする