※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 シリンダポート管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード68728425 品番SQ1130N-51-N7
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は定格電圧・シリンダポート管接続口径・切換方式など82種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24 シール方式(0) メタルシール ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W) ポートプラグ取付ポート(-) なし シリンダポート管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 仕様ファンクション:マイナスコモン:(N) マイナスコモン、ファンクション:外部パイロット仕様:(-) なし、手動操作:(-) ノンロックプッシュ(要工具形)、マニホールドブロックの有無:(-) マニホールドブロックなし、CE対応:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする