曜日別特売
SS0750-08C4C8JD0-S SS0750-J-BASE - プラグインマニホールド 分割形ベース:PCワイヤリングシステム対応フラットケーブル SMC 68731986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS0750-J-BASE - プラグインマニホールド 分割形ベース:PCワイヤリングシステム対応フラットケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード68731986品番SS0750-08C4C8JD0-S
参考基準価格(税別)¥29,370販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(S) サイレンサ内蔵連数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする