SS0750-04C4C6LD1-N SS0750-L-BASE - プラグインマニホールド 分割形ベース:リード線キット SMC 68732029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS0750-L-BASE - プラグインマニホールド 分割形ベース:リード線キット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数4仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C6) o6用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし注文コード68732029品番SS0750-04C4C6LD1-N
参考基準価格(税別)¥22,940販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
連数4キット名(LD1) リード線キット ケーブル1.5m付仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C6) o6用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする