SS0750-05C4C8PD0-D SS0750-P-BASE - プラグインマニホールド 分割形ベース:フラットケーブルキット SMC 68732135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS0750-P-BASE - プラグインマニホールド 分割形ベース:フラットケーブルキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数5
内容量1個注文コード68732135品番SS0750-05C4C8PD0-D
参考基準価格(税別)¥23,380販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
連数5キット名(PD0) フラットケーブル(26P)キット ケーブルなし仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール付(レール長さ標準)、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする