曜日別特売
SS0751-05C4C8SDV2-DS SS0751-S-BASE - スリムコンパクト プラグインマニホールド 一体形ベース:EX180(出力対応)シリアル伝送システム対応 SMC 68735434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS0751-S-BASE - スリムコンパクト プラグインマニホールド 一体形ベース:EX180(出力対応)シリアル伝送システム対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数5仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、通信コネクタ仕様:(-) T分岐型、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール付(レール長さ標準)、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(S) サイレンサ内蔵注文コード68735434品番SS0751-05C4C8SDV2-DS
参考基準価格(税別)¥63,030販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
連数5キット名(SDV2) CC-Link 32点対応SIユニット出力極性(-) プラスコモン仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、通信コネクタ仕様:(-) T分岐型、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール付(レール長さ標準)、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(S) サイレンサ内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする