曜日別特売
SS0755-14N1C SS0755-C-BASE - プラグリードベース配管形 マニホールド 一体形ベースアセンブリ:リード線キット SMC 68736019

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS0755-C-BASE - プラグリードベース配管形 マニホールド 一体形ベースアセンブリ:リード線キット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数14仕様シリンダポート口径:(N1) With one-touch fitting for dia 1/8、P,Rポートねじ種類:(-) Rc(PT)注文コード68736019品番SS0755-14N1C
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
連数14仕様シリンダポート口径:(N1) With one-touch fitting for dia 1/8、P,Rポートねじ種類:(-) Rc(PT)オプション(-) None
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする